Beli clear pvc sheet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Anti-Static Proofness Film SheetDeskripsi:-Complies with Article 4-3 of the Fire Services Act Law enforcement ordinance.-With a special mixture that prevents charges, the adhesion of dust it prevented.-Welder processing is possible ton both sides of the film.-With a special mixture that prevents charges, the adhesion of dust it prevented.atribut:
- Surface Resistivity: 1010 to 1011Ω
- Flame Retardant Performance: Japan Fire Retardant Association
- Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
- ROHA Tirai PVCDeskripsi:PVC curtain atau disebut juga PVC sheet roll banyak digunakan dalam dunia makanan, minuman, dan pabrik yang berhubungan dengan barang konsumsi. PVC curtain diformulasikan dari senyawa polivinil klorida dirancang untuk visibilitas tinggi dengan kekuatan dan fleksibilitas yang baik untuk memastikan produk yang disimpan awet dan tahan lama. Plastik PVC Curtain berfungsi untuk menjauhkan dan mengurangi kelembaban dan pembentukan salju es pada ruangan. Plastik jenis ini biasa digunakan untuk pemisah ruangan pada bagian produksi atau bagian stock barang. Selain itu PVC curtain dapat berfungsi sebagai tirai untuk penyaring dari gangguan serangga dll. Kelebihan PVC curtain adalah warnanya yang transparant, sehingga walaupun berfungsi untuk penyekat ruang namun tetap dapat terlihat ke ruang yang disekat.Tirai plastik ini bersifat fleksibel dan semi transparant. Plastik jenis ini sering digunakan pada: -Industrial. -Toko makanan. -Perhotelan. -Cold storage. -Mobil box. -Truk pendingin. -Rumah sakit. -Mall. -Residential.atribut:
- Size (mm x cm x m): 1.6x20x45
- Extruflex Tirai PVC Anti-StaticDeskripsi:EXTRUFLEX PVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik Clear Blue Anti-Static per RollVarian Clear Blue Anti-Static mengurangi arus listrik statik dari orang dan barangPVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik dari EXTRUFLEX sudah teruji secara independent yang memiliki kriteria FOOD GRADE, NON-PHTHALATE, dan memenuhi standar Eropa dan Amerika (REACH, RoHS dan FDA Regulations)PVC strip curtain adalah solusi ideal isolasi termal untuk industri makanan, cold chain, supermarket, dan sebagainya.Untuk pemasangan dapat menggunakan Bracket dan Hanger.atribut:
- Thickness (mm): 2
- Width (cm): 20
- Length (m): 50
- Non Brand ESD PVC Curtain Rollatribut:
- Thickness (mm): 3
- Width (mm): 137
- TRUSCO Strip Door CurtainDeskripsi:- meredam efek suara, anti debu, anti serangga, anti lembab- mencegah keluarnya udara dingin dan panas, sehingga proses penghangatan menjadi maksimal- ujung yang tidak runcing sehingga lebih aman digunakan- cocok digunakan sebagai tirai atau partisi pada area masuk pabrik dan gudang
- Extruflex Tirai PVC Anti-InsectDeskripsi:EXTRUFLEX PVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik Yellow Anti-Insect per RollVarian Yellow Anti-Insect menghadang masuknya serangga ke ruanganPVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik dari EXTRUFLEX sudah teruji secara independent yang memiliki kriteria FOOD GRADE, NON-PHTHALATE, dan memenuhi standar Eropa dan Amerika (REACH, RoHS dan FDA Regulations)PVC strip curtain adalah solusi ideal isolasi termal untuk industri makanan, cold chain, supermarket, dan sebagainya.Untuk pemasangan dapat menggunakan Bracket Hanger Gantungan.atribut:
- Length (m): 50
- Takumi ESD PVC GRID AntistaticDeskripsi:ESD curtain or antistatic curtain is soft, transparent, clean, antistatic, shielding heat and noise, free for operator and cart passing. It is suited for electronics, food, pharmaceutical, refrigeration industry. Easy to install and replace, can be cleaned into shining as new with neutral detergent. Good for using as a barrier wall or protecting window curtain in static charge critical environment. Antistatic PVC curtain is composed of antistatic PVC sheet, easy to overhang which helps it to protect EPA area.atribut:
- Size (m): 30
- Thickness (mm): 0.3
- Width (mm): 1370
- ENGINEER Anti-Static Bag (Plastik Anti Statis)atribut:
- Material: Special Polyethylene
- Surface Resistance Value: 5x10 (to the 10th power) Ω (20° C/humidity 50%)
- Thickness (mm): 0.05
- AS ONE Antistatic Bag (Plastik Anti Statis/ESD)Deskripsi:- No triboelectricity is generated inside. - Easy to open, close and handle (the width of the left and right adhesive ears is about 10 mm). - Close the opening with a heat sealer or the like.atribut:
- Resistance Value: (Surface) Outer Layer/10^8Ω/square or Less, Aluminium Layer/10^2Ω/square or Less, PE Layer/10^12Ω/square or Less
- Thickness (mm): About 0.08 to 0.09
- Material: Polyester layer/0.013mm, Aluminium layer/50nm, PE Layer/0.066mm
- Characteristic: (Erasing static electricity) 100 microseconds or less (conforming to Mil-PRF-81705D)
- Transmittance (%): (Light) 30 or more
- monotaro Vinyl Curtain Sheet RollDeskripsi:To the factory entrance. On the inner side of the sheet shutter.atribut:
- Thickness (mm): About 1.9
- Kind: With ribs
- Type: Antistatic type
- Material: Vinyl chloride (PVC)
- Color: Transparent blue
- Length (m): 30
- Makita Router Bit Setatribut:
- Insert Diameter (mm): 8
- SCS Static Shielding BagDeskripsi:-A shield bag having a four-layer structure in which an aluminum layer reduces static destruction while keeping transparency.-For packaging of electronic components sensitive to static electricity.atribut:
- LxW: 152x102mm
- Thickness: 0.07mm
- Material: Charge Preventing Polyester Film, Conductiv Metal Layer, Charge Preventing Polyethylene Film
- HOZAN Anti-Static Bagatribut:
- Material: Polyethylene (PE)
- Surface Resistance Value: Rs
- Extruflex Bracket for hanger curtain PVCDeskripsi:Durability and resistance to corrosion, rust, and tarnish.Strength and load-bearing capacityAesthetic appeal and modern appearance that adds a touch of elegance to the overall design.Excellent hygiene properties, making it ideal for applications where cleanliness is vital.atribut:
- Lenght (mm): 200
- Material: Sus304
- Hole: 4
- OKADA Curtain Rail Large-Size (Rel Tirai)atribut:
- Height (mm): 30
- Width (mm): 40
- AS Anti-Static Matatribut:
- Thickness (mm): 2
- Width (mm): 600
- Length (m): 10
- Surface resistance value (table): 10 [[8-9th power]] Ω
- Surface resistance (back): 10 [[4-5]] Ω
- Color: gray
- Extruflex Tirai PVC StripDeskripsi:EXTRUFLEX PVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik Transparent Black Signal per RollVariant Signal dirancang khusus untuk aplikasi sinyal keselamatan. Meski berwarna, PVC jenis ini tetap mempertahankan tingkat kejelasan visual yang tinggi, memungkinkan pandangan melintasi tirai PVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik dari EXTRUFLEX sudah teruji secara independent yang memiliki kriteria FOOD GRADE, NON-PHTHALATE, dan memenuhi standar Eropa dan Amerika (REACH, RoHS dan FDA Regulations)PVC strip curtain adalah solusi ideal isolasi termal untuk industri makanan, cold chain, supermarket, dan sebagainya.Untuk pemasangan dapat menggunakan Bracket Hanger.atribut:
- Length (m): 50
- Extruflex Hanger curtain PVCDeskripsi:Durability and resistance to corrosion, rust, and tarnish.Strength and load-bearing capacityAesthetic appeal and modern appearance that adds a touch of elegance to the overall design.Excellent hygiene properties, making it ideal for applications where cleanliness is vital.atribut:
- Lenght (mm): 1200
- Material: Sus304
Daftar Harga clear pvc sheet Terbaru October 2026
| TRUSCO Anti-Static Proofness Film Sheet | Rp9.099.900 |
| ROHA Tirai PVC | Rp909.900 |
| Pro Master Antistatic PVC | Rp2.599.900 |
| Extruflex Tirai PVC Anti-Static | Rp1.899.900 |
| Non Brand ESD PVC Curtain Roll | Rp4.399.900 |
| TRUSCO Strip Door Curtain | Rp46.900 |
| Extruflex Tirai PVC Anti-Insect | Rp1.499.900 |
| Takumi ESD PVC GRID Antistatic | Rp2.699.900 |
| ENGINEER Anti-Static Bag (Plastik Anti Statis) | Rp49.900 |
| AS ONE Antistatic Bag (Plastik Anti Statis/ESD) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kantong%2C%20Tas/Lain%20-%20lain/ENGINEER%20Anti-Static%20Bag%20(Plastik%20Anti%20Statis)/6vP105494247-1.jpg)
/0hP103475017-11.jpg)


/9gP108000340-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kantong%2C%20Tas/Lain%20-%20lain/HOZAN%20Anti-Static%20Bag/0eP105588014-1.jpg)

/m2P105541794-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)